ハイロータシングルベーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09879887
品番
PRNA20S-180-90S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
揺動角度
180°
トラスコ品番
809-2593
質量(g)
250
使用流体
空気
揺動起点
90°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09879887PRNA20S-180-90S12069953PRNA20S-180-90SPRNA20S-180-90S 小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ ParkerTAIYO 12069953小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズParkerTAIYO1個
¥32,980
税込¥36,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
PRNA20S-180-90S ハイロータシングルベーン 1個 ParkerTAIYO 【通販モノタロウ】