画像準備中

RS PRO PMP製 メスシリンダー 10ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09880861 品番891-9987
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

素材 = PMP
容量 = 10ml
目盛 = あり
長さ = 140mm
RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。
液体の正確な測定が可能です。
化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。
六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。
特長. <ul> <li>長尺シリンダー </li> <li>透明 </li> <li>注ぎ口 </li> <li>目盛りが印刷された正確な測定 </li> <li>印刷目盛 </li> <li>クラスA、ポリメチルペンテン </li> <li>耐薬品性 </li> <li><ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 </li> </ul>. 人気商品別売り. <ul> <li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 </li> <li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 </li> <li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 </li> <li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ラボ </li> <li>化学 </li> </ul>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする