画像準備中

RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 9極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09882261 品番897-1102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

プラグ式端子台タイプ = プラグ
極数 = 9
ピッチ = 3.81mm
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = スクリュー
定格電流 = 8A
定格電圧 = 125 V
色 = 緑
材質 = ポリアミド
RS PRO V15

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする