高さ = 50 mm
幅 = 350mm
奥行き(深さ) = 200 mm
制限速度 = 30km/h
材質 = ゴム
色 = 黒、 黄
ケーブル保護 = あり
ケーブル寸法 = 27mm
高視認性 = あり
取り付け = 拡張ボルト
RS減速バンプエンドキャップ. RSのこのモジュラ減速バンプエンドピースは、耐紫外線性の丈夫な加硫ゴム製で、2つのピース(それぞれ黄色と黒色)から成るセットで提供されています。
特長と利点:. モジュラ減速バンプエンドキャップ(減速バンプは別売り) 弾力に優れた加硫バージンゴム製のため、高い衝撃吸収性を発揮 UV抵抗. シリーズ. RS品番: ; 8987176 8987176 。
5 cmの 減速バンプ で25-30 km (15-18 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。
5 cmの 減速バンプエンドキャップ (5cmの減速バンプ用) RS品番: ; 8987176 8987176 。
7 cmの 減速バンプ で10-15 km (6-9 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。
7 cmの 減速バンプエンドキャップ (7cmの減速バンプ用)