※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可燃性ガス測定用ガス検知器 GX-8000LELシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09883003 品番GX-8000LEL(10)HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

水素防爆区域で使用可能(防爆等級ExiaUCT4Xを取得)
悪天候下でも使用できる防塵防水構造(保護等級IP67)
30m長も短時間で吸引できる強力ポンプ搭載(流量:0.75L/min以上)
直射日光の下でも見やすい大型LCD画面
(デジタル数字とアナログバーメーターの見易い同時表示)
大音量ブザー(95dB)を採用
厚手のグローブのままでも押しやすい大型スイッチ
環境に優しく長時間使用可能なリチウムイオン充電池仕様(オプション)

質量(kg)
約1.0kg(乾電池ユニット使用時)
約1.1kg(リチウムイオン電池ユニット使用時)
連続使用時間
乾電池ユニット:約6時間
リチウムイオン電池ユニット:約12時間(満充電時)
検知対象ガスイソブタン 検知範囲0〜100%LEL タイプポータブル式 単成分ガス検知器 トラスコ品番809-3655 電源乾電池タイプ 外形寸法約154(W)×81(H)×127(D)mm(突起部は除く) 保護等級IP67 検知原理ニューセラミック式 使用温湿度範囲-20〜+50℃ 95%RH以下(結露なきこと) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式ガス警報/故障警報 検知方式ポンプ吸引式 各種認証TIIS ATEX HK MED CE 警報の表示ランプ点滅/ブザー断続/ガス濃度表示点滅 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする