曜日別特売
296 トーニチ DA3-2ダウンアダプタ 東日製作所 09883466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーニチ DA3-2ダウンアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09883466品番296
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
トラスコ品番817-3569高さ(mm)12質量(g)約5差込角(mm)9.5(オス)、6.35(メス)許容トルク(N・m)14外径(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする