画像準備中

トーニチ デジタル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)4〜20 注文コード09885042 品番CPT20X10D
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
種類デジタル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)280.5 差込角(mm)9.53 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4〜20 最小目盛(N・m)0.02 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用 トラスコ品番722-5130 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする