※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーニチ リングヘッド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09885478 品番 RH10DX7/16
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
外幅(mm)17 適合ヘッド10D 許容トルク(N・m)25 厚さt(mm)8 口幅(mm)11.11(7/16) トラスコ品番817-3798

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09885557
2021-12-15
用途:
マリンエンジン整備用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

マリンガソリンエンジン、ドライブ部の一個のナット締め付け用に購入した。
水密部分なのでとかく専用工具が必要になる箇所で、ラチェットヘッドでは対応できないところでは良い仕事をしてくれる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする