画像準備中

RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm PCBマウント モノ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09885587 品番913-1043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

オス/メス = メス
サイズ = 6.35 mm
実装タイプ = PCBマウント
タイプ = モノ
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金, 錫
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = ナイロン
定格電圧 = 2 kV dc
色 = 黒
コンタクト材質 = ニッケル銀合金
極数 = 3
RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。
各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする