※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の トルクレンチ
トップ工業の デジタルトルクレンチ
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09886345
品番
DS340-22BN
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
全長(mm)
680/677
トルク調整範囲(N・m)
68〜340
最小目盛(N・m)
0.1
トラスコ品番
722-6144
質量(kg)
2
材質(本体)
特殊合金鋼
種類
デジタル形
精度(%)
モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3
ヘッド形状
モンキ形/ラチェット形
主な用途
車両整備や各種機械
アズワン品番
64-6806-85
負荷方向
左右