画像準備中

RS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 6mm, B 6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09887529 品番916-0883
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コネクタA = プッシュイン6 mm
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
最高使用圧力 = 10バール℃
RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 6mm プッシュイン 6 mmこのエルボー形チューブ to チューブアダプタは、エルボ配管用に製造されており、ワンタッチプッシュ接続構成になっています。
高圧環境に対応するように設計されており、ガスシリンダや酸素供給源でよく使用されます。
このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭いスペースでの配管向けに設計されています。
ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。
最大動作圧力は 10 bar で、乾燥空気システムでの使用に最適です。
動作温度範囲は 0 → +60 ° C です熱可塑性樹脂製で、絶縁性と耐摩耗性に優れています。
ポリオキシメチレンスリーブを押してチューブを取り外し、アダプタを取り外します。
最後に、ねじ山がテフロンでコーティングされているため、ぴったりと収まり、簡単にカップリングすることができます。
この製品は、耐久性と一貫性を確保するためにメーカーのエンジニアによって承認されています。
エアモーターやコンプレッサに使用されています。
特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C 〜 +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする