画像準備中

継手 クロス形 RS PRO 接続 A 6mm, B 6mm, C 6mm, D 6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09887669 品番916-0928
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

コネクタA = プッシュイン6 mm
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = クロスチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
コネクタD = プッシュイン6 mm
コネクタC = プッシュイン6 mm
ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃
RS PRO V8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする