画像準備中

タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 DIN, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09888396 品番917-2599
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ねじサイズ = M3 →M12
タイプ = ハンドタップ及びドリルセット
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = ライトハンド
シャンク標準 = DIN
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンクタイプ = プレーン
RS Pro HSS ハンドタップ / ドリル. RS PRO の包括的なスチールタップセットは、業務用途に最適です。
HSS (高速度鋼)製で、このセットには、ドリルビットだけでなく、ボトムタップ、セカンドタップ、テーパータップが含まれています。
このキットは、スルーホールを手作業でタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。
高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利な金属製キャリングスズに収納されています。
スズ缶の包括的な整理ケースでは、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管することができます。
特長と利点 Durable な高速鋼構造 ドリル加工とタップ加工の両方に適しています プロフェッショナル用途に適した総合的なメトリックダイセット 内部オーガナイザ付きの頑丈な金属製ケースに入っています セットの内容 21 ピース : HSS DIN32 タップ ( テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップ、 M3 タップ、 M4 タップ、 M5 タップ、 M6 タップ、 M8 、 M10 タップ、 M12 タップ 7 ピース: HSS DIN338 ドリル: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm 調整可能タップレンチ 1 本 No 1 このキットは、貫通穴を手でタップする場合に使用できます 材質:高速度鋼 タップの公差等級: 6H 用途 タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。
ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。
タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。
タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。
次のような用途で広く使用されています。
建設 DIY 配管 作業場 改装 タップレンチは付属していますか. はい、このセットにはタップレンチが付属します。
セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。
これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする