画像準備中

ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG36, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09888430 品番917-2618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ねじサイズ = PG36
タイプ = ストレート溝
ねじ規格 = PG
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 1
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 36mm
シャンクタイプ = プレーン
ねじ山ピッチ = 16TPI
RS Pro HSSパイプねじタップ. 業務用HSSパイプねじタップは、スルーホールのタップに最適です。
特長と利点:. 材質: 高速度鋼 ねじ規格: PG DIN40432 プレーンシャンク

商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする