FORK OIL 2.5W

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード09888796 品番97820
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。

粘度2.5W 基油鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09888796
2021-12-09
用途:
ハスクバーナのフロントフォークの減衰を柔らかくする為に使用します。
不動産業

交換後試走した結果、思った通りの減衰力になりました。
満足です。今後は量を調整しながらベストを目指します。

対象商品:
09888796
2020-06-03
用途:
バイクのメンテナンス
K‘s商会 様

他店ではなかなか無いので助かります。さらに少し安いので助かります

対象商品:
01669203
2016-06-14
用途:
フロントフォークオーバーホール

この粘度はあまり手に入らず、苦慮していたのですが、モノタロウで購入できて助かりました。
フォークオイルとしては普通だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする