WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
流線クローム取手
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09889916
品番
BH-969
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ドア、家具用の取っ手としてご使用ください。
家具の模様替え、DIYに使用し、自分好みのお部屋に!
材質
亜鉛合金
全長(mm)
98
ビスピッチ(mm)
78
高さ(mm)
18
付属品
木ビス3.1×20(2本)
設置方法
表ネジ止めタイプ
適合扉厚(mm)
20〜
取手
取手