長沢用ストライク タイプ1

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09889968 品番WL951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)

材質SUS430、ボンデ鋼 適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 縦(mm)70 横(mm)37 ビスピッチ(mm)54
注意
※必ず各部所のサイズを測ってから作業をして下さい。
※無理な取付は破損の原因となります。
※ストライクとしての用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
風呂のアルミサッシドアーに使用

アルミサッシは木製の柱と違い、アルミサッシ枠に埋め込みが出来ないので、取り付けに際しては.サッシ枠とドアーの隙間の間隔が狭くて、厚みのある商品では取り付けできないが、この商品は薄いので取り付けが可能であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする