WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の ドア錠
長沢用調整ストライク タイプ2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09889977
品番
WL952
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)
ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。
材質
SUS430、ボンデ鋼
適合
(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
縦(mm)
70
横(mm)
25
ビスピッチ(mm)
54
注意
※必ず各部所のサイズを測ってから作業をして下さい。
※無理な取付は破損の原因となります。
※ストライクとしての用途以外には使用しないで下さい。