WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の ドア錠
アルミ引抜きラッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09890047
品番
VC-062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
材質/仕上
本体:アルミ/シルバー
用途
木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなど
寸法(mm)
45
色
シルバー
木ネジサイズ(径×長さ)
3.1Φ×20mm
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
※危険防止のため本体座金を木部からはみ出して取り付けないでください。