WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 門扉固定
丸掛金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09890117
品番
BH-407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
受座に釘などをさして扉を固定します。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
用途
木製の門扉などの簡易戸締りに。
寸法(mm)
45
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
5.5
寸法C(mm)
75
注意
※取り付けの際、木部の割れや金具の破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。