ケースラッチ空 Cタイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09890318 品番 WL906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。
ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。
消音タイプ。

適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 適合品番LS-60空錠 付属品ラッチ本体、フロント板 材質スチール、SUS430、ポリアセタール 縦(mm)(フロント板)130 横(mm)(フロント板)25 バックセット51mm ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
注意
※ラッチ本体のフロントにある”UP”マークが上に向くように使用してください。
※必ず各部所のサイズを測ってから作業をして下さい。
※無理な取付は破損の原因となります。
※ラッチとしての用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
ドア修理
その他業種

ラッチ部分が摩耗してドアが開きやすくなってしまい、交換しようとしたが同様メーカーでの部品が製造中止のため、摩耗部品を取り出して寸法を測りネットで探したところ、この品番が寸法的に該当しているようなので購入した。
若干取り付け部分の加工が必要でしたが、取り付け出来たので非常に助かりました。

対象商品:
09890309
2020-06-09
用途:
築35年の事務所のリフォーム
サービス業

小さなことですがドアが閉まるときの金属が当たる音が気になっていました。金属製のキャッチャーは交換できないのでケースラッチを交換することに。摩擦部にプラスチックが使われているので音が軽減されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする