WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 門扉固定
クラシック打掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09890354
品番
VC-067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
取り付けと操作がしやすい
材質/仕上
本体:亜鉛合金 スチール/ブロンズメッキ
用途
木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに
色
ブロンズ
サイズ
中
木ネジサイズ(径×長さ)
1.8Φ×9mm
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。