画像準備中

ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09890557 品番917-5112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 19mm
外径 = 25.5mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 39バール
使用流体/用途 = 灌漑
代表規格 = BS 3746
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +65℃
色 = 黄
長さ = 25m
曲げ半径 = 160mm
RS PRO 13

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする