※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 電子天秤
特定計量器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09890597
品番
CJ-A6000W
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
特定計量器
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
600/6000
ひょう量(ct)
3000/30000
ひょう量(mom)
160/1600
最小表示(g)
0.1/1
最小表示(ct)
0.5/5
最小表示(mom)
0.05/0.5
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
190×190
質量(kg)
3.9
トラスコ品番
816-7661
ひょう量単位
g
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
※使用地区によっては校正地区(茨城県)との重力加速度の違いより結果にズレが生じます。