ステンフラッシュ丁番

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 09890853 品番 BH-368
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。
掘り込み不要で、取付が簡単です。

付属品ステン木ネジ皿3.1×20mm 14本 寸法(mm)89 ヘアーライン 板厚(mm)1.5 縦(mm)89 横(mm)61 ねじ穴数7
注意
※扉に2枚以上の同じ丁番で取り付け願います
※扉には下穴加工後に適正ネジで施工願います

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09890853
2023-01-18
用途:
開き戸用
有限会社千鳥台 巧房 様 (製造業)

開き戸の蝶番、掘り込みも、要らないのでとても楽木ねじもむだけで簡単

対象商品:
09890853
2020-05-31
用途:
トビラノ取付に使用した
建設業・工事業

取り付けが 簡単で スムーズに 取り付けが 出来た
ステンなので サビの不安が無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする