画像準備中

パニックボタン RS PRO タンパースイッチ 青、 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09891081 品番918-4731
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ワイヤレス = なし
ボタン数 = 4
セキュリティレベル = グレード3
認定規格 = RoHS対応
色 = 黒、シルバー
高さ = 80 mm
幅 = 62mm
奥行き(深さ) = 28 mm
RS Proグレード3パニックボタン- 4ボタンタイプ. タイマー付きの4つのボタン操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 ジャンパリンクで適切な抵抗の組み合わせを選択 LEDステータスライト ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4731 918-4731 )

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする