アズワン
アズワンの クリーンルーム用手袋
アズワンの 塩化ビニール クリーンルーム用手袋
アズフィットスーパーピュア (PVCパウダーフリー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×2パック)
注文コード
09891183
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
アズワン品番
1-4695-03
全長(cm)
23
厚さ(mm)
0.05以上
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
サイズ
S
入数(枚)
100
左右区別
左右兼用