曜日別特売

RS PRO 保護メガネ 眼鏡

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09891266品番918-5740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レンズ色 = ブロンズ
UVカット = あり
スタイルの種類 = 眼鏡
傷防止 = あり
EN166目の保護 = F
レンズ材質 = ポリカーボネート(PC)
通気 = なし
EN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。
この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。
オプションには次のメガネがあります。
; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。
レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。
ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。
特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。
粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。
適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。
この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。
一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。
建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。
安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。
保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。
通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。
RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。
RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。
RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする