WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の マスカー/養生シート・養生ボード
WAKI(和気産業)の マスカー/カッター
WAKI(和気産業)の マスカー
ペーパーマスカー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
09891298
品番
CM-017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
塗装時の飛散・タレにも大丈夫
建築塗装の養生保護
スプレー塗装時にも便利
幅(mm)
300
色
ブラウン
長さ(m)
35
材質(シート)
クラフト紙
材質(テープ)
和紙
注意
※屋外での長時間放置や高温でのご使用はのりの残りの原因になるのでご注意ください。