WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の マスカー/養生シート・養生ボード
WAKI(和気産業)の マスカー/カッター
WAKI(和気産業)の マスカー
PEマスカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09891343
品番
CM021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
塗装時の飛散・タレにも大丈夫!建築塗装の養生保護、スプレー塗装時にも便利
材質(テープ)
布
材質(シート)
ポリエチレン
長さ(m)
25
幅(mm)
1100
色
ホワイト