クリーンノール手袋 (パウダーフリー)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 09891357 品番 6-905-11
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,860
販売価格(税別)
22,600

精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。

サイズL アズワン品番6-905-11 中指長(cm)8.5±0.5 手の平幅(cm)10.5±0.5 全長(cm)25 材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー) 厚さ(mm)約0.05 入数(枚)1000 左右区別左右兼用
関連資料:(0.52MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09891357 6-905-11 09891201 - アズフィットスーパーピュア  (PVCパウダーフリー) アズワン アズフィットスーパーピュア (PVCパウダーフリー) アズワン 1箱(50枚×2パック) 4,290
欠品中
税込4,719
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09891314
2020-11-20
用途:
介護時
株式会社タカミツ 様

とてもいいと思います、ピッタリフィットして物がつかみやすくて、脱ぐ時も簡単です

対象商品:
09891314
2020-11-13
用途:
錆びた部品の錆落としや機械のメンテ等
有限会社舞鶴鉄工所 様

案外やぶれが少ないように思います。以前は他社のを使用しておりましたが、迷わなくてよくなりました。助かります。

対象商品:
09891314
2020-05-01
用途:
買い物に付けます。
有限会社関工業所 様 (建設業・工事業)

とっても、楽に手に入って、楽に抜けて、使い安いです。

2020-05-22
用途:
自動車メンテナンス
アーバンネットワーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

分厚いし、フィット感が悪いし直ぐ切れる
整備には不向きな商品と思うし
値段が高すぎる1000円も満たない商品で
粗悪品

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする