曜日別特売
BH-346 ステン厚口丁番 WAKI(和気産業) 09891508

BH-346 ステン厚口丁番 WAKI(和気産業) 09891508
BH-346 ステン厚口丁番 WAKI(和気産業) 09891508
BH-346 ステン厚口丁番 WAKI(和気産業) 09891508
BH-346 ステン厚口丁番 WAKI(和気産業) 09891508
BH-346 ステン厚口丁番 WAKI(和気産業) 09891508
BH-346 ステン厚口丁番 WAKI(和気産業) 09891508
BH-346 ステン厚口丁番 WAKI(和気産業) 09891508

ステン厚口丁番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)縦(mm)64注文コード09891508品番BH-346
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ジュラコン®;リング入りで開閉がスムーズである。

用途浴室等水廻り関係の扉等に最適。付属品ステン木ネジ皿3.1×16mm 12本寸法(mm)64ヘアーライン板厚(mm)1.3縦(mm)64横(mm)42.5ねじ穴数6
注意
※扉に2枚以上の同じ丁番で取り付け願います
※扉には下穴加工後に適正ネジで施工願います
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする