カラー丁番

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 縦(mm)64 注文コード09891736 品番BH-504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

木製の扉や家具、小箱用の丁番として。

材質 寸法(mm)64 ゴールド 板厚(mm)1.5 縦(mm)64 横(mm)42 ねじ穴数6
注意
※取り付けの際、木部の割れを防ぐためキリで下穴を開けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09891745
2020-01-31
用途:
丁番の交換
運輸・通信業

自宅のドアの丁番がガタガタするので交換のため購入した。茶色の丁番が欲しかったが無かったのでこの色にした。色以外何の問題も有りません。ちゃんとドアが閉まる様になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする