WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
義星丁番 丸
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
09891989
品番
BH-547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。
用途
木製の扉(開き戸)や家具に。
寸法(mm)
64
板厚(mm)
1
縦(mm)
64
横(mm)
33.6
ねじ穴数
6
注意
※取り付けの際、木部の割れを防ぐためキリで下穴を開けてください。