ホワイト丁双

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 09892016 品番 BK-453
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

丁番1組(2枚)とねじがセットになっておりますので、すぐに取り付けることができます。

付属品木ねじ皿頭2.1×10mm 寸法(mm)38 縦(mm)38 横(mm)26 ねじ穴数4 材質 板厚(mm)0.8 取付扉厚(mm)12以上
注意
※取り付けは確実に行ってください。
※極端に強い衝撃、ねじれた状態で使用されますと破損の可能性がございますので避けてください。
※磨耗・変形したものは使用しないでください。
※取り付ける場所の長さに合った寸法をお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする