WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
ホワイト丁双
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
09892034
品番
BK-455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
丁番1組(2枚)とねじがセットになっておりますので、すぐに取り付けることができます。
付属品
木ねじ皿頭3.1×16mm
寸法(mm)
64
縦(mm)
64
横(mm)
41
ねじ穴数
6
材質
鉄
色
白
板厚(mm)
1.4
取付扉厚(mm)
20以上
注意
※取り付けは確実に行ってください。
※極端に強い衝撃、ねじれた状態で使用されますと破損の可能性がございますので避けてください。
※磨耗・変形したものは使用しないでください。
※取り付ける場所の長さに合った寸法をお選び下さい。