WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
カラー角丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09892086
品番
BK-489
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。
扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。
縦(mm)
102
横(mm)
101
厚さ(mm)
2
色
ゴールド
ねじ穴数
8
注意
※扉に2枚以上の同じ丁番で取り付け願います
※扉には下穴加工後に適正ネジで施工願います