AKS-05WH Door Stopper CAT 旭電機化成 09892655 AKS-05WH Door Stopper CAT 旭電機化成 09892655 AKS-05WH Door Stopper CAT 旭電機化成 09892655 AKS-05WH Door Stopper CAT 旭電機化成 09892655

Door Stopper CAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09892655 品番AKS-05WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マグネット式のドアストッパー。
補助板を使って木製やアルミ製のドアにも使える。
買い物帰りや、物を持ち出す時にドアを開けておくストッパーとして便利なドアストッパー。
いろんな製品がある中で、ネコのデザインのものはめったに出会えません。とくにネコ好きの方にはこのシルエットが癒しにもなります。
マグネットタイプで、補助板を使ってあらゆる材質のドアに取り付けが可能。ストッパー部分はネコがしっぽを出しているようにも見えて超〜カワイイ。

タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 材質(本体)PC樹脂、(しっぽ)ABS樹脂、(補助板)鉄、(滑り止め)ゴム(EPDM)、(磁石)フェライト ホワイト 高さ(cm)23.2 縦(cm)6.3 横(cm)10.2
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする