曜日別特売
ABA-105 防犯ドアアラーム 旭電機化成 09892743

 

ABA-105 防犯ドアアラーム 旭電機化成 09892743
ABA-105 防犯ドアアラーム 旭電機化成 09892743
ABA-105 防犯ドアアラーム 旭電機化成 09892743
ABA-105 防犯ドアアラーム 旭電機化成 09892743

防犯ドアアラーム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード09892743品番ABA-105
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム
窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです
本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します
アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します
電池式のため面倒な配線工事が不要
本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます
スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます

材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~+40本体寸法(mm)91×37×19センサー寸法(mm)28×16×14音圧100(dB/30cm)、84(dB/1m)使用電池単4形乾電池×2個(別売)電池寿命アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)使用場所屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09892743
2018-09-27
用途: 神社のドアの防犯アラームとして
その他業種

インターネットも仕様が判りやすく使用箇所にピッタリのものを買うことができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする