オイルフィルター

(274件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカートヨタ 再生紙使用マーク適合 注文コード09893091 品番TO-125
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はメーカー・純正品番・再生紙使用マークなど162種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番90915-10003・90915-10001・V9111-0001・V9111-0101 メーカートヨタ 主な使用車種bB ねじ径3/4-16UNF 外径(mm)65 高さ(mm)74 タイプカートリッジ 他社参考品番(タクティー)V9111-0101 他社参考品番(TOYO)TO-1212M 他社参考品番(NITTO)4TP-121 他社参考品番(PMC)PO-1501 他社参考品番(MICRO)T-1636 他社参考品番(ユニオン)C-170M 他社参考品番(ピットワーク)AY100-TY013-01 他社参考品番(エクセル)TO-125 他社参考品番(Roadpartner)1P00-14-302 RoHS指令(10物質対応)対応 当社参考品番(モノタロウ)9600701【TO-16】 再生紙使用マーク適合
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※日野 15607-2250及びトヨタ15613-89106とはネジのピッチが異なるため、取り付けできません。
※トヨタ ライズ
排気量:1200 仕様:G,X,Z 型式:5BA-A201A 年式:2021.11〜 エンジン:WA-VE
排気量:1200 仕様:G,Z(ハイブリッド) 型式:5AA-A202A 年式:2021.11〜 エンジン:WA-VEX

ダイハツ ロッキー
排気量:1200 仕様:L,X,PremiumG 型式:5BA-A201S 年式:2021.11〜 エンジン:WA-VE
排気量:1200 仕様:L,PremiumG(ハイブリッド)型式:5AA-A202S 年式:2021.11〜 エンジン:WA-VEX には取付できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 274
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64614402
2026-01-20
用途:
エンジンオイル交換時
運輸・通信業

使いやすくコスパも良いので
エンジンオイル交換時には
毎回交換してます

対象商品:
12256154
2026-01-11
用途:
オイル交換
サービス業

問題なく使用しています。オイルフィルターは純正は高いので、信用できる社外品を使っています。

対象商品:
05235307
2025-06-13
用途:
トラックのメンテナンス
戸沢総業 様 (建設業・工事業)

他で買うより安かった為初めて買いましたが…問題は全く無く調子良いですね!

対象商品:
05758636
2024-06-02
用途:
ランクル70 3.5lに使ってます
株式会社S.A.E 様 (建設業・工事業)

数年前よりずっと同じフィルターです
今まで何も不具合が有りませ
これからも使い続けると思います

1人が参考にしています
対象商品:
05235325
2024-05-04
用途:
古いトラックオイルフィルター交換
河津建築株式会社 様

古いトラックに付いていたフィルターと同じ物があるとは思いませんでした
全く問題なし、ありがたいです。

対象商品:
64614402
2022-12-12
用途:
オイル交換時にエレメントも同時交換しています
株式会社北源 様

純正品に劣らない製品です 価格もリーズナブルで使いやすい商品です
お勧めします

1人が参考にしています
対象商品:
64614402
2022-10-26
用途:
会社車両のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

会社車両のメンテナンスに使用です。
価格も手頃でいつも利用させてもらってます。
性能機能も問題なく
とても助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
20335525
2022-07-25
用途:
定期交換部品として在庫
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様

あまりこちらの地域では扱わない車種なので、お客様から作業依頼があってから取り寄せていましたが、今後在庫できるようになり、効率アップにつながります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする