キズ・音防止 ソフトウールフェルト 粘着付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 09893249 品番 SWF-4521-LBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

フローリングの床などで、テーブルやイスの足に接着しておくと、これらを動かした時のキズや不快な音を防ぎます。
貼る場所のサイズや形に合わせて自由にカットできます。
裏面の特殊粘着剤で強力粘着ができ、しかもはがした時の「のり残り」がありません。

形状長方形 用途イス・テーブル・オーディオ・物置・花瓶や小物入れに 材質ウール60%/、レーヨン40% 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)45×21 ライトベージュ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする