※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKT-4150107 キャップ OKW 09893418 OKT-4150107 キャップ OKW 09893418

キャップ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様方向指示線なし 注文コード09893418 品番OKT-4150107
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など53種類から選べます 他の種類を見る

コンビネーションノブOKTシリーズ用のキャップ

仕様方向指示線なし 幅(mm)37.4 ペブルグレイ 質量(g)17 奥行(mm)37.4 直径(Φ)40 主要材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらはキャップのみとなっております。使用するには別途ツマミ・ノブ本体の購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする