小原産業
小原産業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
小原産業の 踏み台
小原産業の 樹脂製踏み台
プラステップ 1体型踏み台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09893863
品番
ST-347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心
木製に替わるカラフルな踏台! 室内にも適応するインテリア性デザインと配色
1体型構造なので軽くて強い
足底にスリップ防止、キズ防止ゴム付き
天板高さ(m)
0.22
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×255×220
質量(kg)
0.6
最大使用荷重(kg)
100
材質
ポリプロピレン樹脂
幅(mm)
340
色
グリーン
高さ(mm)
220
奥行(mm)
255
段数
1
天板寸法(mm)
280×200
注意
※直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。紫外線等で樹脂が劣化し、強度が低下します
※この踏み台は使用時の最大静荷重は100kgまでです
※必ず平らな場所に置いて使用し、かつ、すべりやすい床の上では使用しないで下さい
※踏み台に飛び降りたり、バランスの崩しやすい姿勢では使用しないで下さい
※幼児が上がって遊んだりしないようにして下さい
※火のそばや高温になる場所には置かないで下さい
※踏み台の用途以外には使用しないで下さい