小原産業
小原産業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
小原産業の 踏み台
小原産業の 樹脂製踏み台
プラステップ 1体型踏み台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09893879
品番
ST-324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心
木製に替わるカラフルな踏台! 室内にも適応するインテリア性デザインと配色
1体型構造なので軽くて強い
足底にスリップ防止、キズ防止ゴム付き
天板高さ(m)
0.29
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×230×290
最大使用荷重(kg)
100
材質
ポリプロピレン樹脂
色
オレンジ
段数
1
天板寸法(mm)
310×230
注意
※直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。紫外線等で樹脂が劣化し、強度が低下します
※この踏み台は使用時の最大静荷重は100kgまでです
※必ず平らな場所に置いて使用し、かつ、すべりやすい床の上では使用しないで下さい
※踏み台に飛び降りたり、バランスの崩しやすい姿勢では使用しないで下さい
※幼児が上がって遊んだりしないようにして下さい
※火のそばや高温になる場所には置かないで下さい
※踏み台の用途以外には使用しないで下さい