ノムラテック
ノムラテックの オフィスインテリア
ノムラテックの ドアグッズ
ノムラテックの ドアストッパー
ドアストッパー フイットポン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09894089
品番
N-1053
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ドアの開閉角度がワンタッチでストップ解除できます。
取付はワンタッチ貼るだけ。強力接着テープで木製、鉄製、アルミドアにネジも締めず取付けられます。
タイプ
足操作タイプ
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
(ストップ棒下がる)35
幅(mm)
30
全長(mm)
217
色
シルバー
奥行(mm)
45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09894089
N-1053
62819980
N-3041
ドアストッパー NEWフィットポン
ノムラテック
1パック
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)