測定位置の目安がわかるレーザーマーカー機能付き表面温度測定用温度計。
-60〜+550℃が測定可能。
手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン。
温度表示:0.1℃単位
約1秒で表面温度の測定が可能。
測定値を固定表示するHOLD機能付き。
放射率:0.10〜1.00の範囲で0.01ずつ可変
MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付き。
測定温度の差を表示するREL(偏差)機能付き。
AVERAGE(平均値)表示付き。
HI(上限)/LO(下限)アラーム機能付き。
バックライト機能付き。
オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から1分間動作がない場合には自動的に電源が切れます。)
LOCK(連続測定)機能付き。
PSCマーク認定品