曜日別特売
KT-195U 表示付温度・衝撃データロガー(ステックタイプ) 藤田電機製作所 09896346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表示付温度・衝撃データロガー(ステックタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09896346
品番
KT-195U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
付属品
リチウム電池 CR2477 1個
USBケーブル 1本
取扱説明書(保証書) 1部
電池交換説明書 1部
電池交換用ドライバー 1本
仕様
データ保護機能:不揮発性メモリに保存
インターフェイス:USB通信
測定範囲
衝撃:±5G~±75G
温度:-40℃~80℃
精度
衝撃 ±15%
温度 ±1℃(0℃~40℃) ±2℃(-40℃~0℃ / 40℃~80℃)
センサー
衝撃:加速度センサ
温度:温度測定IC
分解能
衝撃:1G
温度:0.1℃
メモリー
衝撃:2,000件
温度:32,000件
測定チャンネル数
衝撃:1ch
温度:1ch
記録間隔
衝撃 衝撃は感知した都度
温度 1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
トラスコ品番
838-2477
寸法(mm)
H34 x W90 x D15mm
質量(g)
約45g(電池CR2477 1個を含む
電池
リチウム電池 CR2477 1個
動作環境
-40~ 80℃ / 5~90%RH
測定要素
衝撃 温度
電池寿命
約60日 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示
測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
防水仕様
IP54
アズワン品番
2-3321-03
記録モード
ワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする