※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮吊棒「A700」

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09897703 品番STA700S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,510
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

間仕切りに適したレールです。

用途天井からレールを吊る場合に使用、間仕切用レール トラスコ品番828-5298 適合機種大型レール、中型レール、ニューデラック、ニューリブ 材質スチール 幅(mm)34 高さ(mm)34 質量(g)152 伸縮範囲(mm)395〜700
注意
※取付面に下地が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09897703 STA700S 35342343 A700 伸縮吊棒A TOSO 伸縮吊棒A TOSO 1本 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09897703
2020-04-22
用途:
天井からカーテンレールを吊るすのに使用した
その他業種

天井直付けではオーダーカーテンになり高額になる。
手持ちの175p丈のカーテンを使いたいのでこれを購入した。
幅370pに3本使用した。
40pの短いのでは頼りないのでしっかりしたこちらにした。
カーテンレール付属の部品が連結に使えたので助かった。
レースのカーテンで軽いので充分安定感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする