高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ブラシ
高砂の 柄付ブラシ
HPミニほうき
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09898300
品番
レッド
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
HACCP対応器具洗浄向け。頑丈で、異物混入の危険性を軽減。すぐれた衛生性を持ちます。ミニサイズなので、細かい隙間や機械、作業台の上の粉払いに最適。
材質
本体・ポリプロピレン/毛・ポリエステル
寸法(mm)
外寸250×高さ75
色
レッド
毛丈(mm)
50
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応