HPミニほうき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09898309 品番 ブルー
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

HACCP対応器具洗浄向け。頑丈で、異物混入の危険性を軽減。すぐれた衛生性を持ちます。ミニサイズなので、細かい隙間や機械、作業台の上の粉払いに最適。

材質本体・ポリプロピレン/毛・ポリエステル 寸法(mm)外寸250×高さ75 ブルー 毛丈(mm)50 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする